Beli part yamaha di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Insize Dial Caliper (Jangka Sorong Analog)Deskripsi:Dial Caliper> Shock dial indicator> Made of stainless steel> Meet DIN862> Made of hardened stainless steel
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Jangka Sorong:- Skala opsional: 0,02mm, 0,02mm/0,001 Inci, 0,05mm- Dengan thumb knob- Sesuai dengan standar DIN862, monoblok, terbuat dari hardened stainless steel, permukaan skala berlapis krom satin- Round depth rod opsional- Titanium platedbeam opsional - Dikemas dalam kantong kulit atau kotak plastik
- Insize Dial Caliper Without Thumb RollerDeskripsi:INSIZE 1312 Dial Caliper merupakan alat ukur yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah, parameter toleransi dari dimensi benda, jauh lebih akurat daripada pita pengukur atau penggaris.Kaliper dial INSIZE 1312 ini dibuat sesuai Standar DIN 862 dan memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang. Framenya hingga rahang ukurnya terbuat dari material hardened Steel yang cook untuk pengerjaan dengan gores pada permukaan material apapun.INSIZE 1312 Dial Caliper ini tidak menggunakan baterai karena mekanisme ukurnya mekanis. Skala mistar vernier sudah dimarking akurat antara dua rahang ukur juga memiliki graduasi interpolasi tanpa roller mekanis pengunci.
- Mitutoyo Dial Caliper GageDeskripsi:The Mitutoyo external dial caliper gage utilizes spring-loaded jaws to provide constant point contact pressure to take highly accurate comparison measurements of hole diameters and groove and tube thicknesses. The dial display provides precise, readable measurements in metric or inches.
- Niigata Seiki (SK) Dial CaliperDeskripsi:Dial Caliper DVC-15II. - Measure outside, inside diameter and depth - Slider displacement indicate on the dial - Satin Finish - Range 0-150mm, Accuracy +/-0.03mm.atribut:
- Depth Bar: Yes
- Minimum Display (mm): 0.02
- Mitutoyo Dial Caliper Metric Type (Jangka Sorong)atribut:
- Graduation (mm): 0.02
- Range Per Rev (mm): 2
- Mitutoyo Dial CaliperDeskripsi:The dial design of the Mitutoyo caliper provides ultra-smooth sliding with better shock protection while measuring outside dimensions, insider dimensions, depth and steps. A Titanium Nitride (TiN) coating on the sliding surface increases wear resistance and the improved dial face offers faster measurement readabilty.
- Oxford Precision Dial Caliper Reading 0.02mmDeskripsi:Designed to measure the thickness of materials, these dial calipers are available in various sizes to suit your requirements.atribut:
- Accuracy (mm): 0.04
- Measures: Depth; External; Internal; Step
- Resolution (mm): 0.02
- Standards Met: DIN 862
- System of Measurement: Imperial; Metric
- monotaro Chalk With Poor Powder On HandsDeskripsi:By surface special coating, it is difficult to add powder to hands, powder is difficult to scatter.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Color: white
- Material: plaster
- Length (mm): 80
- Diameter (mm): 12.1
- Sharp Coffee Maker 10-12 Cups (Mesin Kopi)Deskripsi:Dengan Tempat Penyaringan yang bisa di lepas dan dipasang. Dengan desain tempat peyimpanan air kopi yang transparan dan mudah dilihat.atribut:
- Capacity (L): 1.5
- Power Source (V): 220-240
- Power Consumption (W): 700
- Insize Vernier Caliper 1205 (Jangka Sorong)Deskripsi:INSIZE Vernier Caliper 1205 digunakan untuk pengukuran dimensi luar atau eksternal, kedalaman sekaligus penandaan. 16 pilihan dalam rentang ukur Ø150mm Ø300mm dan akurasi 20.05mm yang sangat baik.Jangka sorong atau skekmat analog INSIZE 1205 ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran umum dengan pilihan akurasi ±0.05 mm atau ±0.02 mm. Karena ujung mata anvil bentuknya agak lancip maka cocok juga untuk aplikasi gores scribing/menggores pada pengerjaaan material apapun.Pada bagian skala INSIZE 1205 sudah difinishing dengan satin-chrome dan seluruh frame terbuat dari material Stainless Steel grade 304.Kaliper INSIZE Vernier Mini Caliper 1205 diklasifikasikan berdasarkan standar Jerman DIN 862 dan Metrik internasional IS 3651-1974, menurut standar ini tiga jenis jangka sorong telah ditentukan untuk memenuhi persyaratan pengukuran eksternal dan internal hingga 300mm dengan akurasi ±0.03 mm dan ±0.05 mm.Kaliper tipe Vernier diciptakan pada tahun 1631 oleh matematikawan Prancis Pierre Vernier untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dari skala ukur biasa. Kaliper Jangka sorong INSIZE ini cocok digenggam dan untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang handal.
- Insize Bore Gauge Analog (Alat Ukur Diameter Dalam) (Pengukur Lubang Dial Analog)Deskripsi:Bore Gauge Insize analog memberikan pengukuran diameter dalam lubang dengan presisi tinggi dan tampilan dial yang jelas. Cocok untuk memeriksa silinder, bushing, dan komponen mesin lainnya.
- Arduino Uno Rev3 Microcontroller BoardDeskripsi:Revision 3 (R3) of the Arduino UNO. Compared to the previous UNO, the IOREF pin has been added next to the RESET pin, and the SDA and SCL pins have been added next to the AREF pin. The USB interface is equipped with an ATmega16U2, which further increases sketch transfer speeds. The main chip is an AVR (ATmega328).atribut:
- Analog Input Pins: 6
- Digital I/O Pins: 14 (of which 6 provide PWM output)
- Dimensions (mm): 68.6 x 53.4
- Flash Memory (KB): 32 (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader
- FlashRAM: 16
- Micro Controller: ATmega328
- Operating Voltage (V): 7 to 12
- Pasific Paint Epodur 0800 Cat Epoxyatribut:
- Size (kg): 1
- Drying Time Dry Touch (hour): 2
- Drying Time Perfect Dry (hour): 8
- No. of coating recommendations: 2-3
- Spread Rate (kg/m²): 9-10
- Insize Universal Magnetic Stand (Penjepit Magnetik)Deskripsi:- For digital/dial indicators and dial test indicatorsatribut:
- Applicable Holding Stem (mm): ø8
- Remark: With Fine Adjusment and Dovetail Groove
- TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf)Deskripsi:TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.Dimensi produk : 60mmx5mmx5mmFungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerjaMaterial : Heat Treated Carbon Steelatribut:
- Material: Heat Treated Carbon Steel
Daftar Harga part yamaha Terbaru October 2026
| Insize Dial Caliper (Jangka Sorong Analog) | Rp999.900 |
| Insize Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp779.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
| Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong) | Rp689.900 |
| Insize Dial Caliper Without Thumb Roller | Rp999.900 |
| Mitutoyo Dial Caliper Gage | Rp9.599.900 |
| Niigata Seiki (SK) Dial Caliper | Rp1.399.900 |
| Mitutoyo Dial Caliper Metric Type (Jangka Sorong) | Rp1.199.900 |
| Mitutoyo Dial Caliper | Rp1.499.900 |
| Oxford Precision Dial Caliper Reading 0.02mm | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fcP102120552-2.jpg)
/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-5.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/clP102120453-2.jpg)

%20Dial%20Caliper/P102224663-1.jpg)
/P102944547-4.jpg)



/P102171431-1.jpg)
/blP109239417-1.jpg)
%20Analog%20Tipe%20Hall/Insize%20Bore%20Gauge%20Analog%20(Alat%20Ukur%20Diameter%20Dalam)%20(Pengukur%20Lubang%20Dial%20Analog)/kgP102120736-2.jpg)

/ngP102944844-6.jpg)
/r5P105070977-1.jpg)

/2dP106624085-1.jpg)
/bzP101000431-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)